{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302254 20 | |
EAN / GTIN | 2050001689757 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.20.Z/120 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 20 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 42 | 42 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 20 | 20 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |