{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Kmitání | tlumené | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 62,9 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302214 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787196 | |
Číslo výrobce | 302214 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tepelný upínací trn s tlumením vibrací, s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 120, ⌀ upnutí D1: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
6 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
5 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 31,4 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |