{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,57 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 20,2 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 06 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 32/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058521 | |
Číslo výrobce | 5660062 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 32/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
12 469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
8 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 21 mm | 19 mm | 26 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 53 mm | 51 mm | 58 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |