{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
Celková délka Lcelk. | 25 mm | |
Upínací závit M | M8 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 21 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,73 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 4,2 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 06 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 16/2 | |
EAN / GTIN | 4059782500846 | |
Číslo výrobce | 5681105 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 16/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M8 | M8 | M8 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 | 8 | 10 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |