X.LT...ER-D41 06 mm

Artiklové číslo: 221938 06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    677,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    564,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky XPLT060308-ER-D41
    Velikost vyměnitelných destiček 06
    Typ UNI
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ X500
    Řezný materiál TK
    Rádius pro programování u ap max 1,37 mm
    Posuv fz na zub 0,15 mm - 1 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221938 06
    EAN / GTIN 4059782505988
    Číslo výrobce 5654397

    Aplikační tabulka

    Ocel < 750 N/mm²
    P
    230
    Ocel < 900 N/mm
    P
    180
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku