Fréza s vysokým posuvem 7792VX 20/3 mm

Artiklové číslo: 221900 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 9 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,9 mm
Délka vyložení L1 32 mm
Celková délka Lcelk. 204 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 29 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,4 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 8,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD..
Velikost vyměnitelných destiček 06
Šroub pro vyměnitelné destičky 229915 (T7; 0,8 Nm)
Úhel nastavení κ 10 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221900 20/3
EAN / GTIN 2050002058460
Číslo výrobce 5673237

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvem 7792VX 20/3 mm

Fréza s vysokým posuvem 7792VX 20/3 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 686,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 587,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3
Délka vyložení L1 32 50
Úhel nastavení κ 10 20
⌀ břitu DC 20 20
⌀ stopky Ds h6 20 20
Úhel šikmého zanořování αmax 1,4 1,62
Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku