Fréza s vysokým posuvem 7792VX 25/3 mm

Artiklové číslo: 221900 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 10 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Celková délka Lcelk. 200 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 35 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,55 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 9,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD..
Velikost vyměnitelných destiček 09
Šroub pro vyměnitelné destičky 229917 (T15; 2,1 Nm)
Úhel nastavení κ 13 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221900 25/3
EAN / GTIN 2050002058446
Číslo výrobce 6024366

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvem 7792VX 25/3 mm

Fréza s vysokým posuvem 7792VX 25/3 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 478,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8 433,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
6 918,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Použití frézy Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping Kruhové frézování ;šikmé zanořování ;Ramping Kruhové frézování ;Kruhové frézování
Celková délka Lcelk. 200 95 115
Vnitřní chlazení ano ano ano
Provedení stopky válcová stopka stopka Weldon stopka Weldon
⌀ břitu DC 25 25 25
Úhel šikmého zanořování αmax 1,55 1,56 3,22
Délka šikmého zanořování L pro αmax 9,3 11 12,45

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku