{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Číslo výrobce | 5661016 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 32/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 558,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | 16 stupeň | 15 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 250 mm | 200 mm | 150 mm |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | 1,97 stupeň | 1,76 stupeň |