Fréza s vysokým posuvem 7792VX 40/2 mm

Artiklové číslo: 221900 40/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 13 mm
Maximální hloubka řezu ap max 3,5 mm
Délka vyložení L1 102 mm
Celková délka Lcelk. 172 mm
⌀ stopky Ds h6 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 53 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 78 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,18 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 6,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD..
Velikost vyměnitelných destiček 16
Šroub pro vyměnitelné destičky 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Úhel nastavení κ 16 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Číslo výrobce 5658651

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku