{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107695 | |
Číslo výrobce | 192650 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-Co8 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
3245,00 CZK
2 253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
5746,00 CZK
4 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k12 | js12 |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 6 |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý |