{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 78 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 8M | |
EAN / GTIN | 4045197107480 | |
Číslo výrobce | 192650 8M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 8M mm
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
662,00 CZK
533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
999,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 |
⌀ břitu DC | 8 | 8 |
Délka břitu Lc | 28 | 28 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k12 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 | 0,5 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |