{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 97 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 12M | |
EAN / GTIN | 4045197107541 | |
Číslo výrobce | 192650 12M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 12M mm
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
633,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Profil frézování | NR | NR |
⌀ břitu DC | 12 | 12 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k12 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |