{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 68 mm | |
Celková délka L | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 25M | |
EAN / GTIN | 4045197107664 | |
Číslo výrobce | 192650 25M |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 25M mm
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
2462,00 CZK
2 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4238,00 CZK
2 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6 578,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
3 705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Celková délka L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30-40 | 30 | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |