{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107589 | |
Číslo výrobce | 192650 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání
1123,00 CZK
965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
1 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
1 689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
993,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Celková délka L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Délka břitu Lc | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |