{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 16M | |
EAN / GTIN | 4045197107596 | |
Číslo výrobce | 192650 16M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 16M mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
1213,00 CZK
883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
1 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Délka břitu Lc | 48 | 45 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |