{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 11 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 11 | |
EAN / GTIN | 4045197107527 | |
Číslo výrobce | 192650 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
943,00 CZK
780,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
1 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
1 216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 602,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Profil frézování | NR | NF | NR | NR | NR | HR |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |