{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 30 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 45 mm | |
Celková délka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192650 30 | |
EAN / GTIN | 4045197107688 | |
Číslo výrobce | 192650 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
3052,00 CZK
2 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
5187,00 CZK
3 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7124,00 CZK
5 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 |
⌀ břitu DC | 30 | 30 | 30 | 30 |
Délka břitu Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k12 | js12 | k12 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |