{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 68 mm | |
Celková délka L | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Číslo výrobce | 192605 25M |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
3 705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
4 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
2 462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
6 578,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 90 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Celková délka L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Délka břitu Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
Počet zubů Z | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |