{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 58 mm | |
Celková délka L | 122 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192605 20M | |
EAN / GTIN | 4067263290964 | |
Číslo výrobce | 192605 20M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-Co8 20M mm
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
2 314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1679,00 CZK
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ břitu DC | 20 | 20 |
Délka břitu Lc | 58 | 58 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | js12 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 | 0,6 |