{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,7 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192645 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107435 | |
Číslo výrobce | 192645 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-PM 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
5746,00 CZK
4 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
4 615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
3245,00 CZK
2 253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 90 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Délka břitu Lc | 53 mm | 106 mm | 53 mm | 53 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k10 | k12 | js12 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,031 mm |