{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192645 6M | |
EAN / GTIN | 4045197107190 | |
Číslo výrobce | 192645 6M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-PM 6M mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B |
Délka břitu Lc | 19 | 19 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | js12 |
Počet zubů Z | 4 | 4 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 | 0,3 |