{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,75 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,75 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141050 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197083975 | |
Číslo výrobce | 141050 6X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Závitová očka HSS, MF: 6X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Výška | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Stoupání | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |