{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M39×2 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2 mm | |
Vnější ⌀ | 75 mm | |
Výška | 20 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141050 39X2 | |
EAN / GTIN | 4062406222574 | |
Číslo výrobce | 141050 39X2 |