{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 45 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141050 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084156 | |
Číslo výrobce | 141050 16X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Závitová očka HSS, MF: 16X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
1 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
2 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozměr závitu | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Výška | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Stoupání | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |