Závitová očka HSS, MF: 16X1

Artiklové číslo: 141050 16X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M16×1
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 1 mm
Vnější ⌀ 45 mm
Výška 14 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141050 16X1
EAN / GTIN 4045197084149
Číslo výrobce 141050 16X1

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 1 3/4 závitu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Závitová očka HSS, MF: 16X1

Závitová očka HSS, MF: 16X1

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 040,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
2 210,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 45 mm 45 mm 45 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Rozměr závitu M16×1 M16×1 M16×1
Výška 14 mm 14 mm 14 mm
Směr řezu pravý pravý pravý
Řezný materiál HSS HSS E HSS E
Toleranční třída DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku