Závitová očka HSS 85X2

Artiklové číslo: 141050 85X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M85×2
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 2 mm
Vnější ⌀ 130 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141050 85X2
EAN / GTIN 4062406222994
Číslo výrobce 141050 85X2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 1 3/4 závitu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku