{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1,25 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,25 mm | |
Vnější ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141050 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084057 | |
Číslo výrobce | 141050 10X1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Závitová očka HSS 10X1,25
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 203,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 30 | 30 | 30 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
Stoupání | 1,25 | 1,25 | 1,25 |