Závitová očka HSS 36X1

Artiklové číslo: 141050 36X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M36×1
    Druh závitu MF
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Toleranční třída DIN 13 6g
    Směr řezu pravý
    Stoupání 1 mm
    Vnější ⌀ 65 mm
    Výška 18 mm
    Druh produktu Závitová očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 141050 36X1
    EAN / GTIN 4062406222505
    Číslo výrobce 141050 36X1

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
    Náběh 1 3/4 závitu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku