{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141050 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084095 | |
Číslo výrobce | 141050 12X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Závitová očka HSS, MF: 12X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
1 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Výška | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |