{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 45 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 16X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233761 | |
Číslo výrobce | 141075 16X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Závitová očka HSS-E 16X1
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
2 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Výška | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |