{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×0,75 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,75 mm | |
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233570 | |
Číslo výrobce | 141075 8X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Závitová očka HSS-E 8X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
1 126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rozměr závitu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Výška | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Stoupání | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |