{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233723 | |
Číslo výrobce | 141075 12X1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Závitová očka HSS-E, MF: 12X1,25
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 801,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Výška | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |