{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233716 | |
Číslo výrobce | 141075 12X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Závitová očka HSS-E 12X1
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 473,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF |
Výška | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |