{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,75 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,75 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 | |
Číslo výrobce | 141055 6X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Závitová očka HSS-E 6X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF | MF | MF |
Rozměr závitu | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Výška | 7 | 7 | 7 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Stoupání | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |