{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×0,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,5 mm | |
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo |
141055 8X0,5
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406223311
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
141055 8X0,5
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |