Závitová očka HSS-E, MF: 10X1

Artiklové číslo: 141055 10X1
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10×1,25
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 1 mm
Vnější ⌀ 30 mm
Výška 11 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141055 10X1
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197301802
Kopírovat
Číslo výrobce 141055 10X1
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
Olej
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 2 závity. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku