Držák závitového očka 20X7 mm

Artiklové číslo: 149310 20X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 655 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ závitového očka ×výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ závitového očka 20 mm
    Výška 7 mm
    Norma EN 22568
    Celková délka 175 mm
    Počet upevňovacích šroubů 4
    Druh produktu Držák závitového očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 149310 20X7
    EAN / GTIN 4062406219741
    Číslo výrobce 149310 20X7

    Popis

    Provedení:

    Odšroubovatelné ocelové rukojeti. S 5 upínacími šrouby k upevnění závitového očka. Do vel. 65×25 z zinkové tlakové litiny, od vel. 75×20 z oceli.

    Použití:

    Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového očka dle EN 22568.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku