{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,8 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140400 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083500 | |
Číslo výrobce | 140400 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitová očka M5
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M5 | M5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Stoupání | 0,8 | 0,8 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |