Závitová očka, M: M2,6

Artiklové číslo: 140400 M2,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M2,6
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 0,45 mm
Vnější ⌀ 16 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140400 M2,6
EAN / GTIN 4045197083463
Číslo výrobce 140400 M2,6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥  M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 2 závity. Lapovaný a nitridovaný; úhel čela cca 15°.
se starým profilem DIN.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku