{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140400 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083548 | |
Číslo výrobce | 140400 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitová očka, M: M10
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
1 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
588 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 473 ks okamžitě k dodání
481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
1 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Výška | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | levý | pravý | pravý |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |