{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140330 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406233211 | |
Číslo výrobce | 140330 M10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M10
na poptávku
Ihned k dodání
1 181 ks okamžitě k dodání
493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání
832,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M10 | M10 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka |