{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M22 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2,5 mm | |
Vnější ⌀ | 55 mm | |
Výška | 22 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140330 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406233273 | |
Číslo výrobce | 140330 M22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Závitová očka 6g, M: M22
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 859,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Druh závitu | M | M | M-LH | M |
Rozměr závitu | M22 | M22 | M22 | M22 |
Výška | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | levý | pravý |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |