{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2 mm | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140330 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406233235 | |
Číslo výrobce | 140330 M14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M14
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
612,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
1 031,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 38 | 38 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M14 | M14 |
Výška | 14 | 14 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |