{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140330 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406233198 | |
Číslo výrobce | 140330 M6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M6
na poptávku
Ihned k dodání
1 428 ks okamžitě k dodání
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
660 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 | 20 |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M6 | M6 |
Výška | 7 | 7 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Stoupání | 1 | 1 |