{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M18 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2,5 mm | |
Vnější ⌀ | 45 mm | |
Výška | 18 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140330 M18 | |
EAN / GTIN | 4062406233259 | |
Číslo výrobce | 140330 M18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M18
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
1 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M | M-LH | M |
Rozměr závitu | M18 | M18 | M18 | M18 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Stoupání | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |