{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M24 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 3 mm | |
Vnější ⌀ | 55 mm | |
Výška | 22 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140330 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406233280 | |
Číslo výrobce | 140330 M24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Závitová očka 6g, M: M24
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 859,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
4 223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | levý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Stoupání | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |