Držák závitového očka 38X14 mm

Artiklové číslo: 149310 38X14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 225 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ závitového očka 38 mm
Výška 14 mm
Norma EN 22568
Celková délka 310 mm
Počet upevňovacích šroubů 5
Druh produktu Držák závitového očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149310 38X14
EAN / GTIN 4062406219796

Popis

Provedení:

Odšroubovatelné ocelové rukojeti. S 5 upínacími šrouby k upevnění závitového očka. Do vel. 65×25 z zinkové tlakové litiny, od vel. 75×20 z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového očka dle EN 22568.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Pro ⌀ závitového očka ×výška (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku