{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6e | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140350 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083388 | |
Číslo výrobce | 140350 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6e M6
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
616 ks okamžitě k dodání
556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
1 010,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 475 ks okamžitě k dodání
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Výška | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | levý | pravý | pravý |
Stoupání | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toleranční třída | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |