Závitová očka 6e, M: M4

Artiklové číslo: 140350 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6e

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6e
Směr řezu pravý
Stoupání 0,7 mm
Vnější ⌀ 20 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140350 M4
EAN / GTIN 4045197083364
Číslo výrobce 140350 M4

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.
Toleranční pole 6e = s podkročeným rozměrem cca 00,03 − 0,04. Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Závitová očka 6e, M: M4

Závitová očka 6e, M: M4

na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 107,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
556,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
1 084,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 468,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 347 ks okamžitě k dodání
340,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
769,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Rozměr závitu M4 M4 M4 M4 M4 M4
Směr řezu pravý pravý pravý levý pravý pravý
Řezný materiál HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Stoupání 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Toleranční třída DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Druh produktu Závitová očka Závitová očka Závitová očka Závitová očka Závitová očka Závitová očka

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku