{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,7 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140300 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083098 | |
Číslo výrobce | 140300 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M4
na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
979 ks okamžitě k dodání
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška | 5 | 5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Stoupání | 0,7 | 0,7 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka |